Motion
AOM3535
Motor soplador/ventilador - 1/3 hp, 1200 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56 , caja TEAO (aire totalmente cerrado), 60 Hz, base 1140 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #03932702
No. Fabricante AOM3535
Precio860.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor soplador/ventilador - 1/3 hp, 1200 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56 , caja TEAO (aire totalmente cerrado), 60 Hz, base 1140 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #03932702
No. Fabricante AOM3535
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
Precio860.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56
  • Longitud total de la dimensión C
    10.25 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    25 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Construcción de cojinetes de extremo de transmisión bloqueados, cojinetes dimensionados para cargas voladizas más grandes para aplicaciones de ventilador en eje. Conductores 36” .
  • Amperios a tensión
    2.1 A @ 208 V; 1.9 A @ 208 V; 1.8 A @ 230 V; 0.9 A @ 460 V
  • Aplicaciones
    Aplicaciones “en la corriente de aire” y de ventilador en eje.
  • RPM base
    1140 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1/3 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEAO (aire totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    0.90 A
  • Eficiencia a plena carga
    70.00 %
  • Código de armonización
    8501.51.4040
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    44
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor del ventilador/ventilador
  • Caballos de fuerza del motor
    1/3 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Estándares cumplidos
    UR, CSA
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • UPC_NO
    781568501757
  • Voltios a frecuencia
    208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
AOM3535 .33HP,1140RPM,3PH,60HZ,56,3414M