Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del bastidor56C
- Longitud total de la dimensión C12.06 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso39 lb
Details
- Amperios a tensión2.0 A @ 230 V; 2.0 A @ 208 V; 1.0 A @ 460 V
- AplicacionesBombas, ventiladores, transportadores, máquinas herramienta, reductores de engranajes y otras aplicaciones que requieren un motor NEMA de cara C.
- RPM base1150 rpm
- Descripción Palabra clave1/2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa1.00 A
- Eficiencia a plena carga78.50 %
- Código de armonización8501.51.4040
- Vídeo de instrucciones
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP44
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor de uso general
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeCara en C/pie
- Tipo de productoMotores de uso general
- Estándares cumplidosUR, CSA
- Rpm síncrono1200 rpm
- UPC_NO781568502938
- Voltios a frecuencia230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
Descripción del fabricante
CNM3539 .5HP,1150RPM,3PH,60HZ,56C,3524M
- Rodamientos de bolas con un rodamiento de extremo de transmisión bloqueado y bastidor de acero o hierro fundido de gran calibre
- Los motores Super-E® tienen eficiencia NEMA Premium® y 3 años de garantía
- Aplicaciones: bombas, ventiladores, transportadores, máquinas herramienta, reductores de engranajes y otras aplicaciones que requieren un motor NEMA de cara C
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Cement Capabilities BrochureOptimize the performance and dependability of your cement equipment with our essential products, specialized services and tailored solutions.
View Literature
Motion Aggregate Solutions Line CardMaximize the efficiency and reliability of your aggregate operations with essential products, services and solutions designed specifically to meet the unique demands of your industry
View Literature
Motion Aggregate Capabilities BrochureMaximize the efficiency and reliability of your aggregate operations with essential products, services and solutions designed specifically to meet the unique demands of your industry
View Literature
Baldor-Reliance NEMA MotorsLearn more about Baldor-Reliance's NEMA motor product offerings, features and benefits, as well as, suggested applications for each motor.
View Literature