Motion
GM25060
Motor de engranaje de ángulo recto de CA - Relación 60 :1, 1/6 hp, 190/380-415//230/460 V, 3 f, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), montaje en base/cara, 0.74 / 0.37 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #03932727
No. Fabricante GM25060
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de engranaje de ángulo recto de CA - Relación 60 :1, 1/6 hp, 190/380-415//230/460 V, 3 f, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), montaje en base/cara, 0.74 / 0.37 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #03932727
No. Fabricante GM25060
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación de engranajes
    60 :1
  • Peso
    12.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Abreviatura de la caja
    TEFC
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    0.74 / 0.37 A
  • Par de carga completa
    250 pulg./lb
  • Código de armonización
    8501.51.4020
  • Caballos de entrada
    1/6 CV
  • Instrucciones de instalación
  • Clase de aislamiento
    F
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    190/380-415//230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base/cara
  • RPM de salida
    28.0 rpm
  • Tipo de eje
    Ángulo derecho
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, RoHS, UR
  • UPC_NO
    781568469347
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
GM25060 G.M. K20XF 190/380-415//230/460
  • Engranaje de bronce de alta resistencia con primera etapa de tornillo sin fin endurecido y rectificado, etapa de salida helicoidal de acero endurecido para mejorar la eficiencia general y una transmisión de par confiable
  • Sellos de motor bidireccionales de alto rendimiento y baja fricción
  • Lubricado en fábrica de por vida con aceite sintético, sin necesidad de mantenimiento
  • Completamente sellado del medio ambiente
  • Aislamiento de clase F

También puede gustarle