Especificaciones
Dimensiones
- Relación de engranajes190 :1
- Peso12.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Abreviatura de la cajaTEFC
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa0.69 / 0.34 A
- Par de carga completa385 pulg./lb
- Código de armonización8501.51.4020
- Caballos de entrada1/6 CV
- Instrucciones de instalación
- Clase de aislamientoF
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor190/380-415//230/460 V
- Tipo de montajeBase/cara
- RPM de salida9.0 rpm
- Tipo de ejeÁngulo derecho
- Estándares cumplidosCE, CSA, RoHS, UR
- UPC_NO781568453452
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Engranaje de bronce de alta resistencia con primera etapa de tornillo sin fin endurecido y rectificado, etapa de salida helicoidal de acero endurecido para mejorar la eficiencia general y una transmisión de par confiable
- Sellos de motor bidireccionales de alto rendimiento y baja fricción
- Lubricado en fábrica de por vida con aceite sintético, sin necesidad de mantenimiento
- Completamente sellado del medio ambiente
- Aislamiento de clase F
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoOptimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación