Motion
D5007R
Motor eléctrico de CC - Campo de la herida, cepillado, 500 V, 1750 rpm rpm, bastidor C1811ATZ
Artículo MI #03932739
No. Fabricante D5007R
Precio21,022.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor eléctrico de CC - Campo de la herida, cepillado, 500 V, 1750 rpm rpm, bastidor C1811ATZ
Artículo MI #03932739
No. Fabricante D5007R
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
Precio21,022.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    C1811ATZ
  • Peso
    197.00 lb

Detalles

  • Corriente de carga completa del inducido
    13.5 A
  • RPM base
    1750 rpm
  • Voltaje de inducido de CC
    500 V
  • Voltaje de campo de CC
    300 V
  • Tipo de envolvente
    DPG (protegido a prueba de goteo)
  • Corriente de carga completa de campo
    1.29 A
  • Clase de aislamiento
    F
  • Familia de motores
    Campo de la herida
  • Caballos de fuerza del motor
    7-1/2 CV
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Estándares cumplidos
    NEMA
  • UPC_NO
    781568462607

Descripción general

Descripción del fabricante
D5007R 7.5 1750 DPG C1811ATZ STRT SHUNT

También puede gustarle