Motion
D5540R
Motor eléctrico de CC - Husillo de derivación, cepillado, 500 V, 1750 rpm rpm, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), bastidor MC3212ATZ
Artículo MI #03932743
No. Fabricante D5540R
Precio69,323.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor eléctrico de CC - Husillo de derivación, cepillado, 500 V, 1750 rpm rpm, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), bastidor MC3212ATZ
Artículo MI #03932743
No. Fabricante D5540R
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
Precio69,323.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    MC3212ATZ
  • Peso
    1150.00 lb

Detalles

  • Corriente de carga completa del inducido
    65 A
  • RPM base
    1750 rpm
  • Voltaje de inducido de CC
    500 V
  • Voltaje de campo de CC
    150/300 V
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Corriente de carga completa de campo
    1.82 A
  • Clase de aislamiento
    F
  • Familia de motores
    Herida de derivación
  • Caballos de fuerza del motor
    40 CV
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Estándares cumplidos
    NEMA
  • UPC_NO
    781568463406

Descripción general

Descripción del fabricante
D5540R 40 1750/2300 MC3212ATZ TEFC 500V