Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor143TCY
- Longitud total de la dimensión C13.29 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Peso39 lb
Detalles
- Detalles adicionalesReconocimiento UL/CSA y certificación CE. Los motores CEUHM/VEUHM son Super-E® con eficiencia NEMA Premium®, listos para inversores. Los motores de bastidor 143-145TY y 143-145TCY tienen una base especial con 56, 143 y 145 ranuras utilizadas en los transportadores OEM. Los bastidores 56-140 tienen una caja de conductos de bajo perfil montada en la parte superior F3 .
- Amperios a tensión3.1 A @ 208 V; 3.0 A @ 230 V; 1.5 A @ 460 V
- AplicacionesManipulación de unidades y equipaje, transportadores, equipos de embalaje, máquinas herramienta, elevadores, ascensores y operadores de puertas.
- RPM base1770 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa1.50 A
- Eficiencia a plena carga85.50 %
- Código de armonización8501.51.6040
- Vídeo de instrucciones
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP44
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor de manipulación de la unidad
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeCara en C/pie
- Tipo de productoMotores de propósito definido
- Estándares cumplidosUR, CE, CSA
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO781568452929
- Voltios a frecuencia208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoOptimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación