Motion
EJPM2514T
Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 20 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 254JP , caja OPSB (banda ranurada abierta), 60 Hz, base de 3510 rpm, montaje frontal en C/pie, servicio continuo
Artículo MI #03932897
No. Fabricante EJPM2514T
Precio5,442.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 20 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 254JP , caja OPSB (banda ranurada abierta), 60 Hz, base de 3510 rpm, montaje frontal en C/pie, servicio continuo
Artículo MI #03932897
No. Fabricante EJPM2514T
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
Su precio$5,442.72/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    254JP
  • Longitud total de la dimensión C
    26.06 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.2500 pulg.
  • Peso
    221 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Rodamientos de bolas de gran tamaño con construcción de extremo de accionamiento bloqueado para minimizar el juego final. Amueblado con rejillas de roedor en ambos extremos. Los motores EJMM y EJPM Super-E® tienen eficiencia NEMA Premium®.
  • Amperios a tensión
    51.0 A @ 208 V; 47.0 A @ 230 V; 23.5 A @ 460 V
  • Aplicaciones
    Aplicaciones para la circulación y transferencia de fluidos. Montaje diseñado para soportar la unidad de bomba.
  • RPM base
    3510 rpm
  • Descripción Palabra clave
    20 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    OPSB (banda abierta ranurada)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    23.50 A
  • Eficiencia a plena carga
    91.00 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    22/23
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Cerrar motor de bomba acoplado
  • Caballos de fuerza del motor
    20 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Montaje en cara en C/pie
  • Tipo de producto
    Motores de bomba
  • Estándares cumplidos
    CSA EEV, UR, CSA
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    781568479773
  • Voltios a frecuencia
    230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
EJPM2514T 20HP,3525RPM,3PH,60HZ,254JP
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
Los clientes también compraron