Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidorL4034
- Factor de servicio1.00
- Peso2244 lb
Detalles
- Detalles adicionalesEstructura cuadrada compacta de acero laminado FL210-L440 (FL180 es aluminio extruido) para servicio del inversor y par 1000:1 constante de servicio vectorial. Aislamiento Premium clase H, 40 C ambiente, 1.0 S.F., rodamiento de bolas. Tres termostatos normalmente cerrados (uno por fase). Supera los requisitos de MG1, Parte 31. El aislamiento de VPI y el rodamiento O.D.E. aislado son estándar en todos los bastidores L440 . Servicio óptimo exclusivo del inversor de polos, no apto para operaciones en línea.
- AplicacionesExtrusoras, transportadores, sistemas de grúas y elevadores, conversión, bombas, procesamiento web, soportes de prueba, servicio de tracción, bobinadoras, impresión.
- Descripción Palabra clave250 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEBC (enfriado por soplador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa290 / 290 A
- Código de armonización8501.53.8040
- Vídeo de instrucciones
- Vídeo de instrucciones 2
- Clase de aislamientoH
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor de servicio del inversor - Bastidor laminado
- Caballos de fuerza del motor250 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tipo de montajePie
- Tipo de productoMotores de servicio vectorial del inversor
- Rpm síncrono1800 rpm
- Voltios a frecuencia460 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoProporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMotion proporciona productos, servicios y soluciones para maximizar las operaciones agregadas, mejorando la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las aplicaciones de triturado, inspección y manipulación de materiales. Desde 1946, ha proporcionado piezas industriales fiables y soporte.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMotion La división Aggregate de proporciona productos y servicios integrales para respaldar operaciones de trituración, inspección y manipulación de materiales. Con marcas de confianza, experiencia técnica y suministro confiable, Motion ayuda a mejorar el rendimiento, el tiempo productivo y la eficiencia en todas las instalaciones agregadas.
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación