Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6206
- Tamaño del bastidor182TC
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6205
- Longitud total16.5500 pulg.
- Longitud total de la dimensión C16.55 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.1250 pulg.
- Peso47 lb
Detalles
- Detalles adicionalesReconocimiento UL/CSA y certificación CE. Los motores CEUHM/VEUHM son Super-E® con eficiencia NEMA Premium®, listos para inversores. Los motores de bastidor 143-145TY y 143-145TCY tienen una base especial con 56, 143 y 145 ranuras utilizadas en los transportadores OEM. Los bastidores 56-140 tienen una caja de conductos de bajo perfil montada en la parte superior F3 .
- Rango de temperatura ambiente104 °F;40 °C
- Amperios a tensión4.2 A @ 460 V; 8.4 A @ 230 V; 9.0 A @ 208 V
- AplicacionesManipulación de unidades y equipaje, transportadores, equipos de embalaje, máquinas herramienta, elevadores, ascensores y operadores de puertas.
- Montaje de la caja de montajeF1
- RPM base1760 rpm
- Descripción3HP, 1760RPM, 3PH, 60HZ, 182TC, 3632M, TEFC, F1
- Descripción Palabra clavePropósito general
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoTrifásico
- Tipo de envolventeTEFC
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa9.00–8.40 / 4.20 A
- Eficiencia a plena carga89.50 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Hp3 CV
- Vídeo de instrucciones
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IPIP44
- Código KVAK
- kW2.2 kW
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteCEUHM3611T
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor de manipulación de la unidad
- Código de diseño del motorB
- Caballos de fuerza del motor3 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor230 V, 460 V
- Tipo de montajeCara en C/pie
- Clase de diseño NEMAB
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de propósito definido
- Rotación del ejeReversible
- Estándares cumplidosUR, CE, CSA
- Método de inicioDirecto en línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO781568501818
- Voltaje230 V, 460 V
- Voltios a frecuencia208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoProporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMotion proporciona productos, servicios y soluciones para maximizar las operaciones agregadas, mejorando la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las aplicaciones de triturado, inspección y manipulación de materiales. Desde 1946, ha proporcionado piezas industriales fiables y soporte.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMotion La división Aggregate de proporciona productos y servicios integrales para respaldar operaciones de trituración, inspección y manipulación de materiales. Con marcas de confianza, experiencia técnica y suministro confiable, Motion ayuda a mejorar el rendimiento, el tiempo productivo y la eficiencia en todas las instalaciones agregadas.
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación