Motion
VRBM3161T
Motor de freno de ciclo alto - 3 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, 182TC Cuadros, Caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 60 Hz, Base 1750 rpm, Montaje en C/Sin pies, Servicio continuo
Artículo MI #03933061
No. Fabricante VRBM3161T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de freno de ciclo alto - 3 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, 182TC Cuadros, Caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 60 Hz, Base 1750 rpm, Montaje en C/Sin pies, Servicio continuo
Artículo MI #03933061
No. Fabricante VRBM3161T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    182TC
  • Longitud total de la dimensión C
    18.68 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Peso
    83 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Reconocimiento UL/CSA y certificación CE. Motor de baja inercia y alta eficiencia con bastidor de aluminio fundido sin pie para una mayor disipación térmica específica para esta aplicación. Un CC freno CC con rectificador integral proporciona una acción más rápida que los frenos tradicionales accionados por resorte. No apto para uso con inversores; el freno Dodge de on1.5 a 3 Hp tiene carcasa TEFC.
  • Amperios a tensión
    8.2 A @ 230 V; 4.1 A @ 460 V
  • Aplicaciones
    Manipulación de unidades y equipaje, transportadores y otras aplicaciones que requieren arranque y parada frecuentes.
  • RPM base
    1750 rpm
  • Descripción Palabra clave
    3 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Aluminio
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    4.10 A
  • Eficiencia a plena carga
    87.50 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    44
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de freno de ciclo alto
  • Caballos de fuerza del motor
    3 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/Sin pies
  • Tipo de producto
    Motores de freno
  • Estándares cumplidos
    CSA, UR
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Voltios a frecuencia
    230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
VRBM3161T 3HP,1750RPM,3PH,60HZ,182TC
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
Los clientes también compraron