Motion
D50200RR-BV
Motor eléctrico de CC - Campo de la herida, cepillado, 500 V, 1750 rpm rpm, DPG-FV (a prueba de goteo con ventilación forzada protegida), bastidor UC3214ATZ
Artículo MI #03933126
No. Fabricante D50200RR-BV
Precio78,850.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor eléctrico de CC - Campo de la herida, cepillado, 500 V, 1750 rpm rpm, DPG-FV (a prueba de goteo con ventilación forzada protegida), bastidor UC3214ATZ
Artículo MI #03933126
No. Fabricante D50200RR-BV
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
Precio78,850.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    UC3214ATZ
  • Peso
    1585.00 lb

Detalles

  • Corriente de carga completa del inducido
    322 A
  • RPM base
    1750 rpm
  • Voltaje de inducido de CC
    500 V
  • Voltaje de campo de CC
    300 V
  • Tipo de envolvente
    DPG-FV (a prueba de goteo con ventilación de fuerza protegida)
  • Corriente de carga completa de campo
    8.36 A
  • Familia de motores
    Campo de la herida
  • Caballos de fuerza del motor
    200 CV
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Estándares cumplidos
    NEMA
  • UPC_NO
    781568462751

Descripción general

Descripción del fabricante
D50200RR-BV 200HP,1750RPM,CC,3214ATZ
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
Los clientes también compraron