Motion
ZDPM18025C-BV
Marco laminado - Motor de servicio del inversor - 25 hp, 1800 rpm, 3 f, 460 V, FL1852C Marco, Caja TEBC (enfriada por soplador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1800 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #03933145
No. Fabricante ZDPM18025C-BV
Precio29,345.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Marco laminado - Motor de servicio del inversor - 25 hp, 1800 rpm, 3 f, 460 V, FL1852C Marco, Caja TEBC (enfriada por soplador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1800 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #03933145
No. Fabricante ZDPM18025C-BV
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
Precio29,345.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    FL1852C
  • Factor de servicio
    1.00
  • Peso
    209 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Diseño eficiente superior a la alta calidad que utiliza tecnología de rotor PM de polos destacados para lograr una alta eficiencia, un bajo nivel de FLA y un factor de potencia optimizado. Rendimiento de velocidad síncrona en un diseño de marco cuadrado compacto de aluminio FL180 y marco de acero laminado FL210-280 . Se debe aplicar con el accionamiento de imán permanente VS1PM diseñado específicamente para el rendimiento del rotor de imán permanente. Retroalimentación de velocidad y posicionamiento del rotor proporcionados a través del resolutor Tamagawa (800123-5A). Par constante continuo desde la reducción de la velocidad base hasta la 1000:1 reducción de la velocidad cero. Aislamiento Premium clase H 40 C ambiente, 1.0 S.F., cojinetes de bolas, tres termostatos normalmente cerrados (uno por fase). Supera los requisitos de MG1, Parte 31. Servicio óptimo exclusivo del inversor de polos, no apto para operaciones en línea.
  • Aplicaciones
    Extrusoras, transportadores, sistemas de grúas y elevadores, conversión, bombas, procesamiento web, soportes de prueba, servicio de tracción, bobinadoras, impresión.
  • RPM base
    1800 rpm
  • Descripción Palabra clave
    25 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEBC (enfriado por soplador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Aluminio
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    26.70 A
  • Eficiencia a plena carga
    95.10 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Vídeo de instrucciones
  • Vídeo de instrucciones 2
  • Clase de aislamiento
    H
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de servicio del inversor - Bastidor laminado
  • Caballos de fuerza del motor
    25 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de servicio vectorial del inversor
  • Estándares cumplidos
    NEMA MG 1 parte 31
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Termostato
  • UPC_NO
    781568468708
  • Voltios a frecuencia
    460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
ZDPM18025C-BV 25HP,1800RPM,3PH,60HZ