Motion
EJPM2542T
Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 50 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 324JP , caja OPSB (banda ranurada abierta), 60 Hz, base de 3550 rpm, montaje frontal en C/pie, servicio continuo
Artículo MI #03933277
No. Fabricante EJPM2542T
Precio10,884.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 50 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 324JP , caja OPSB (banda ranurada abierta), 60 Hz, base de 3550 rpm, montaje frontal en C/pie, servicio continuo
Artículo MI #03933277
No. Fabricante EJPM2542T
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
Precio10,884.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    324JP
  • Longitud total de la dimensión C
    29.81 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.7500 pulg.
  • Peso
    383 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Rodamientos de bolas de gran tamaño con construcción de extremo de accionamiento bloqueado para minimizar el juego final. Amueblado con rejillas de roedor en ambos extremos. Los motores EJMM y EJPM Super-E® tienen eficiencia NEMA Premium®.
  • Amperios a tensión
    58.0 A @ 460 V; 116.0 A @ 230 V
  • Aplicaciones
    Aplicaciones para la circulación y transferencia de fluidos. Montaje diseñado para soportar la unidad de bomba.
  • RPM base
    3550 rpm
  • Descripción Palabra clave
    50 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    OPSB (banda abierta ranurada)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    93.00 %
  • Código de armonización
    8501.52.8040
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Cerrar motor de bomba acoplado
  • Caballos de fuerza del motor
    50 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Montaje en cara en C/pie
  • Tipo de producto
    Motores de bomba
  • Estándares cumplidos
    CSA EEV, UR, CSA
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    781568479827
  • Voltios a frecuencia
    230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
EJPM2542T ,RPM,0PH,HZ,324JP,OPSB,F1