Motion
SAE-64030
Cilindro soldado Hyd reparable Prince SAE-64030, orificio de 4", longitud de recorrido: 3", puerto SAE-10, diámetro de la varilla: 2"
Artículo MI #03933928
No. Fabricante SAE-64030
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro soldado Hyd reparable Prince SAE-64030, orificio de 4", longitud de recorrido: 3", puerto SAE-10, diámetro de la varilla: 2"
Artículo MI #03933928
No. Fabricante SAE-64030
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    4 pulg.
  • Tamaño del puerto
    SAE 10 (7/8–14 UNF)
  • Longitud retraída
    39 pulg.
  • Varilla Diámetro  
    2 pulg.
  • Accidente cerebrovascular  
    3 pulg.

Detalles

  • Presión de funcionamiento del cilindro
    3000 psi
  • Material del sello
    PTFE

Descripción general

Descripción del fabricante
SAE64030,4"X 30"SGL.CIL ACTUANDO.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo