Especificaciones
Dimensiones
- Altura total88.8 mm
- Longitud total204.4 mm
- Ancho general46 mm
Detalles
- AccionamientoSolenoide
- Voltaje de bobina12 V CC
- Tipo de conector eléctricoCaja de terminales
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de anulación manualPasador de anulación manual
- Temperatura máxima de funcionamiento160 °F
- Caudal máximo10.6 gpm
- Presión máxima de funcionamiento16 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento5 °F
- Tipo de montajeSubplaca
- Disposición del resorte del carreteDesplazamiento del resorte
- Tipo de carreteCentro cerrado (todos los puertos)
- Clasificación de presión del puerto T2320 psi
- Aplicación de la válvulaIndustrial
Descripción general
- ・Válvula direccional de solenoide CETOP D03 - bajo vataje 14W\n・Max. Presión de funcionamiento de hasta 16MPa (2,320psi)\n・Velocidad de flujo máx. de hasta 40L/min (10.6gal/min)