Motion
SPPBOAM30
Bloque de almohada de eje redondo con guía lineal - Serie Super Smart SPPB, ajustable y abierta, diámetro de eje de 30 mm, longitud total de 87 mm
Artículo MI #03934344
No. Fabricante SPPBOAM30
Precio526.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bloque de almohada de eje redondo con guía lineal - Serie Super Smart SPPB, ajustable y abierta, diámetro de eje de 30 mm, longitud total de 87 mm
Artículo MI #03934344
No. Fabricante SPPBOAM30
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
Precio526.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del eje central
    35 mm
  • Altura total
    71 mm
  • Longitud total
    87 mm
  • Ancho general
    79 mm
  • Diámetro del eje
    30 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Aluminio
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de alineación de holgura
    Autoalineación
  • Capacidad de carga dinámica
    5020 N
  • Tipo de carcasa
    Abierto ajustable
  • Catálogo del fabricante
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +185 °F
  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque estándar - Cojinete único
  • Serie
    SPPB súper inteligente
  • Capacidad de carga estática
    5520 N
  • UPC_NO
    662486262121

Descripción general

Descripción del fabricante
SPPBOAM30 BLK DE LA PILA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno