Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Exterior Diámetro47 mm
- En general Ancho12 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción6005-DC3 BALL BRG
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl 6005-C3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 25 mm con un diámetro exterior de 47 mm y un ancho de 12 mm, abierto para uso estándar.
- Número de catálogo del fabricante6005-C3
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Tipo de selloAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106790044