Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro40 mm
- Exterior Diámetro68 mm
- En general Ancho15 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Descripción6008-ZZDC3
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl 6008-ZZ-C3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 40 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 68 mm y un ancho de 15 mm, doble blindaje para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricante6008-ZZ-C3
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106968801