Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Exterior Diámetro52 mm
- En general Ancho15 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción6205-DC3Z1 BALL BRG
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl 6205-C3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 25 mm con un diámetro exterior de 52 mm y un ancho de 15 mm, abierto para uso estándar.
- Número de catálogo del fabricante2282
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Tipo de selloAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106968245