Motion
6213-C3
Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 65 mm de DI, 120 mm de DE, 23 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #03934515
No. Fabricante 6213-C3
Precio103.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 65 mm de DI, 120 mm de DE, 23 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #03934515
No. Fabricante 6213-C3
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
Precio103.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • En general Ancho  
    23 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6213-DC3V2 BALL BRG
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6213-C3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 65 mm con un diámetro exterior de 120 mm y un ancho de 23 mm, abierto para uso estándar.
  • Número de catálogo del fabricante
    6213-C3
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106967705

Descripción general

Descripción del fabricante
6213-C3

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"