Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro30 mm
- Exterior Diámetro62 mm
- En general Ancho16 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- DescripciónW6206-2RLD BRG
- Descripción largaEl W6206-2RLD es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 30 mm con un diámetro exterior de 62 mm y un ancho de 16 mm, sellado doble para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricante1011
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106764656