Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.5000 pulg.
- Exterior Diámetro1.1250 pulg.
- En general Ancho0.3750 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreDoble blindaje
- DescripciónRODAMIENTO DE BOLAS RADIAL 1616-ZZD
- Autorización internaCN
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 1616-ZZ cuenta con 0.5000 pulg. de diámetro del orificio, orificio recto, cierre apantallado doble, 1.1250 pulg. de diámetro exterior y 0.3750 pulg. de ancho.
- Número de catálogo del fabricante1616-ZZ
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106970361