Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.7500 pulg.
- Exterior Diámetro1.7500 pulg.
- En general Ancho1.0312 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción7612-DLG
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 7612-DLG cuenta con 0.7500 pulg. de diámetro del orificio, orificio recto, cierre doble sellado, 1.7500 pulg. de diámetro exterior y 1.0312 pulg. de ancho.
- Número de catálogo del fabricante7612-DLG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO8865590060252