Motion
HCLP210-31
Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-15/16 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03934544
No. Fabricante HCLP210-31
Precio257.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-15/16 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03934544
No. Fabricante HCLP210-31
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
Precio257.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.1875 pulg.
  • Ancho de la base
    2.1875 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    6.2500 pulg.
  • Tamaño del perno
    5/8 pulg.
  • Diámetro interno
    1-15/16 pulg.
  • Altura total
    4.5000 pulg.
  • Longitud total
    8.1250 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590289950
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Cojinete de repuesto
    HC210-31
  • Tipo de sello
    Sello R
  • Serie
    HCLP
  • UPC_NO
    1200106021377

Descripción general

Descripción del fabricante
HCLP210-31-B 2BOLT UNIDAD BRG BLK DE LA PILA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo