Especificaciones
Dimensions
- Línea central de base a orificio1.8125 pulg.
- Ancho de la base1.8125 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro5.0000 pulg.
- Tamaño del perno1/2 pulg.
- Diámetro interno1-1/4 pulg.
- Altura total3.6250 pulg.
- Longitud total6.5625 pulg.
Details
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590311804
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Cojinete de repuestoUC207-20
- Tipo de selloSello R
- SerieUCLP
- UPC_NO1200106797326
Descripción general
Descripción del fabricante
UCLP207-20 UNIDAD MONTADA