Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio2.7500 pulg.
- Ancho de la base3.1250 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro7.2500 pulg.
- Tamaño del perno3/4 pulg.
- Diámetro interno2-1/4 pulg.
- Altura total5.4688 pulg.
- Longitud total10.2500 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590306749
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Cojinete de repuestoUC212-36
- Tipo de selloSello R
- SerieUCPX
- UPC_NO8865590306749