Motion
UCFTX05-16
Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 1 pulg., Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento medio, Sello R-Seals
Artículo MI #03934564
No. Fabricante UCFTX05-16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 1 pulg., Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento medio, Sello R-Seals
Artículo MI #03934564
No. Fabricante UCFTX05-16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.5938 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.4375 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.
  • En general Altura  
    1.5800 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    5.8125 pulg.
  • Ancho general
    3.1563 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590113019
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Cojinete de repuesto
    UCX05-16
  • Tipo de sello
    Sellos R
  • Serie
    UCFTX
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    1200106997849

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFTX05-16 UNIDAD MONTADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"