Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud4.5938 pulg.
- Tamaño del perno0.3750 pulg.
- Agujero Diámetro1-1/8 pulg.
- En general Altura2.0100 pulg.
- Longitud total Diámetro5.5625 pulg.
- Ancho general3.1250 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590107773
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuestoHCS206-18
- Tipo de selloSellos R
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO1200106974956