Motion
UCT205-16
Unidad de captación de cojinetes de bolas - Montaje lateral, calibre de 1 pulg., carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación, normal
Artículo MI #03934595
No. Fabricante UCT205-16
Precio85.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de captación de cojinetes de bolas - Montaje lateral, calibre de 1 pulg., carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación, normal
Artículo MI #03934595
No. Fabricante UCT205-16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio85.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.
  • Altura total
    3.5000 pulg.
  • Longitud total
    3.8125 pulg.
  • Ranura Espaciado  
    3.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de servicio
    Normal
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    UCT205-16
  • Número de Upc del fabricante
    8865590342426
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Cojinete de repuesto
    UC205-16
  • Tipo de sello
    Sello R
  • Serie
    UCT
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral

Descripción general

Descripción del fabricante
UCT205-16 UNIDAD MONTADA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo