Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud3.9375 pulg.
- Tamaño del perno0.3750 pulg.
- Agujero Diámetro1-1/4 pulg.
- En general Altura1.3900 pulg.
- Longitud total Diámetro4.8125 pulg.
- Ancho general3.3300 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro dúctil
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590099641
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuestoFHS207-20G
- Tipo de selloRST
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO1200106975984