Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-15/16 pulg.
- Anillo interior Ancho1.9370 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.8660 pulg.
- Exterior Diámetro3.5433 pulg.
- Ancho general2.4700 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590033706
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial7880 lbf
- Capacidad de carga estática radial4650 lbf
- Tipo de selloSellos R
- SerieHC200
- UPC_NO1200106010920