Motion
GER207-20
Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 1-1/4 pulg. Diámetro del orificio, 2.8346 pulg. D.E., 1.8700 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo Grip-IT 360
Artículo MI #03934604
No. Fabricante GER207-20
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 1-1/4 pulg. Diámetro del orificio, 2.8346 pulg. D.E., 1.8700 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo Grip-IT 360
Artículo MI #03934604
No. Fabricante GER207-20
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.6890 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.9370 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.8346 pulg.
  • Ancho general
    1.8700 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Grip-IT 360
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590375943
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5770 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3150 lbf
  • Tipo de sello
    Sellos R
  • Serie
    GER
  • UPC_NO
    1200106127031

Descripción general

Descripción del fabricante
GER207-20

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo