Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter1-11/16 pulg.
- Inner Ring Width1.9370 pulg.
- Outer Ring Width0.8660 pulg.
- Outside Diameter3.3465 pulg.
- Ancho general1.9370 pulg.
Details
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590031139
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial7350 lbf
- Capacidad de carga estática radial4150 lbf
- Tipo de selloSellos R
- SerieUC
- UPC_NO1200106972709
Descripción general
Descripción del fabricante
UC209-27 INSERTO MONTADO