Motion
M88010
Copa de rodamiento de rodillo cónico - copa individual, 2.6875 in de diámetro externo, 0.6875 in de ancho, 0.06 in de radio de empalme, armazón de material de acero carburado
Artículo MI #03934624
No. Fabricante M88010
Precio13.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Copa de rodamiento de rodillo cónico - copa individual, 2.6875 in de diámetro externo, 0.6875 in de ancho, 0.06 in de radio de empalme, armazón de material de acero carburado
Artículo MI #03934624
No. Fabricante M88010
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
Precio13.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Copa Ancho  
    0.6875 pulg.
  • Radio de filete
    0.06 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.6875 pulg.

Detalles

  • Cono compatible
    M88036, M88040, M88040A, M88046, M88048, M88048-S, M88048A
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590004065
  • Material
    Caja de acero carburado
  • Tipo de producto
    Copas de cojinetes de rodillos cónicos
  • Serie
    M88000
  • Copa individual o doble
    Copa individual
  • UPC_NO
    1200106946533

Descripción general

Descripción del fabricante
M88010

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good