Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2.5591 pulg.
- Cono Ancho0.9055 pulg.
- Radio de filete0.12 pulg.
Detalles
- Clasificación de precisión AbmaClase 2
- Material del cojineteAcero al cromo de grado de rodamiento 52100
- Material de la jaulaAcero suave estampado y moldeado
- Copa compatibleJLM710910
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590123292
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 250 oF
- Tipo de productoConos cónicos de cojinete de rodillos
- Estándares cumplidosASTM A295
- UPC_NO1200106148975
Descripción general
Descripción del fabricante
JLM710949C CONO