Motion
HCT210-31-11/16

PEER BEARING CO (SKF)
HCT210-31-11/16

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 1-15/16 pulg., carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación, servicio normal
Artículo MI #03934654
No. Fabricante HCT210-31-11/16
Precio163.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER BEARING CO (SKF)
HCT210-31-11/16

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 1-15/16 pulg., carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación, servicio normal
Artículo MI #03934654
No. Fabricante HCT210-31-11/16
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
Precio163.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-15/16 pulg.
  • Altura total
    4.5938 pulg.
  • Longitud total
    5.8438 pulg.
  • Ancho general
    2.0310 pulg.
  • Ranura Espaciado  
    4.0156 pulg.

Detalles

  • Tipo de servicio
    Servicio normal
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    HCT210-31-11/16
  • Número de Upc del fabricante
    1200106994268
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Cojinete de repuesto
    HCT210-31
  • Tipo de sello
    Sello R
  • Serie
    HCT
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    1200106994268

Descripción general

Descripción del fabricante
HCT210-31-B UNIDAD MONTADA