Motion
RNA6903UU
Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado - Orificio de 22 mm, 30 mm OD, 23 mm Ancho, 2 Sellos
Artículo MI #03934708
No. Fabricante RNA6903UU
Precio124.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado - Orificio de 22 mm, 30 mm OD, 23 mm Ancho, 2 Sellos
Artículo MI #03934708
No. Fabricante RNA6903UU

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio124.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    22 mm
  • Exterior Diámetro  
    30 mm
  • En general Ancho  
    23 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    2 Sellos
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    19800 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado RNA6903UU tiene un diámetro de orificio de 22 mm, un diámetro exterior de 30 mm, un ancho total de 23 mm y un diseño de cierre de 2 sellos, lo que lo hace ideal para entornos sellados.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    RNA69
  • Capacidad de carga estática
    30600 N
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja mecanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE ARN 6903 UU
  • Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Orificio de aceite
  • Con sellos

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good