Especificaciones
Dimensiones
- Tipo de puerto de escape3/8 hembra Rc roscado
- Boquilla Diámetro1.8 mm
- Tipo de puerto de suministro3/8 hembra Rc roscado
- Tamaño del puerto de vacío3/8 pulg.
- Tipo de puerto de vacío3/8 hembra Rc roscado
Detalles
- Tipo de escapeSin silenciar
- Compensación de fluidoAire
- Lubricación internaLubricación prohibida
- Presión máxima de vacío-48 kPa
- Tipo de montajeSoporte
- Presión de prueba+100 psi
- Rango de presión de suministro+37 a +90 psi
- Rosca estándarRc
- Sexo del puerto de vacíoMujer