Motion
NARM2500-06A-N02G2

SMC CORP OF AMERICA
NARM2500-06A-N02G2

Regulador del colector - Puerto de entrada de 1/4 pulg., rosca de entrada NPT, recto, puerto de salida de 1/4 pulg., rosca de salida NPT, recto
Artículo MI #03935722
No. Fabricante NARM2500-06A-N02G2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NARM2500-06A-N02G2

Regulador del colector - Puerto de entrada de 1/4 pulg., rosca de entrada NPT, recto, puerto de salida de 1/4 pulg., rosca de salida NPT, recto
Artículo MI #03935722
No. Fabricante NARM2500-06A-N02G2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    2500
  • Tamaño del puerto de entrada
    1/4 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/4 pulg.
  • Peso
    4.18 lb

Detalles

  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Número de Estaciones  
    6 Estaciones
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Serie/sistema
    NARM2500/3000
  • Tipo de suministro
    Suministro centralizado

Descripción general

Descripción del fabricante
NARM2500-06A-N02G2 REGULADOR, MFLD

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"