Motion
LBBR 10
Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie LBBR, Diámetro de eje de 10 mm, Diámetro exterior de 17 mm, Longitud total de 26 mm, Capacidad de carga de 131.52 lbf, Cerrado
Artículo MI #03935955
No. Fabricante LBBR 10
Precio48.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie LBBR, Diámetro de eje de 10 mm, Diámetro exterior de 17 mm, Longitud total de 26 mm, Capacidad de carga de 131.52 lbf, Cerrado
Artículo MI #03935955
No. Fabricante LBBR 10
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
Su precio$48.26/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del anillo exterior
    26 mm
  • Diámetro exterior
    17 mm
  • Longitud total
    26 mm
  • Ancho general
    26 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Eje Diámetro  
    10 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Capacidad de carga dinámica
    131.52 lbf
  • Capacidad de carga
    585 N
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de sello
    Sin sellos
  • Serie
    LBBR
  • Capacidad de carga estática
    134.892 lbf
  • UPC_NO
    7333314051868

Descripción general

Descripción del fabricante
LBBR 10

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"