Especificaciones
Dimensiones
- Ancho del anillo exterior26 mm
- Diámetro exterior17 mm
- Longitud total26 mm
- Ancho general26 mm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Eje Diámetro10 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Tipo de cierreCerrado
- Capacidad de carga dinámica131.52 lbf
- Capacidad de carga585 N
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de sello1 sello
- SerieLBBR
- Capacidad de carga estática134.892 lbf
- UPC_NO7333314051424