Motion
LBBR 14-2LS/HV6

EWELLIX USA LLC
LBBR 14-2LS/HV6

Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie LBBR, Diámetro de eje de 14 mm, Diámetro exterior de 21 mm, Cerrado
Artículo MI #03935959
No. Fabricante LBBR 14-2LS/HV6
Precio134.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

EWELLIX USA LLC
LBBR 14-2LS/HV6

Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie LBBR, Diámetro de eje de 14 mm, Diámetro exterior de 21 mm, Cerrado
Artículo MI #03935959
No. Fabricante LBBR 14-2LS/HV6
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
Precio134.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del anillo exterior
    28 mm
  • Diámetro exterior
    21 mm
  • Ancho general
    28 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Eje Diámetro  
    14 mm

Detalles

  • Opciones de bola
    Resistente a la corrosión
  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Características de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Tipo de sello
    2 Sellos
  • Serie
    LBBR
  • UPC_NO
    7333314052049

Descripción general

Descripción del fabricante
LBBR 14-2LS/HV6

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"