Motion
LBBR 40-2LS/HV6

EWELLIX USA LLC
LBBR 40-2LS/HV6

Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie LBBR, Diámetro de eje de 40 mm, Diámetro exterior de 52 mm, Cerrado
Artículo MI #03935964
No. Fabricante LBBR 40-2LS/HV6
Price$170.13/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

EWELLIX USA LLC
LBBR 40-2LS/HV6

Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie LBBR, Diámetro de eje de 40 mm, Diámetro exterior de 52 mm, Cerrado
Artículo MI #03935964
No. Fabricante LBBR 40-2LS/HV6
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
Su precio$170.13/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Ancho del anillo exterior
    60 mm
  • Diámetro exterior
    52 mm
  • Ancho general
    60 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Shaft Diameter  
    40 mm

Details

  • Opciones de bola
    Resistente a la corrosión
  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Características de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Tipo de sello
    2 Sellos
  • Serie
    LBBR
  • UPC_NO
    7333314051165

Descripción general

Descripción del fabricante
LBBR 40-2LS/HV6

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo