Motion
LBBR 50-2LS/HV6

EWELLIX USA LLC
LBBR 50-2LS/HV6

Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie LBBR, Diámetro de eje de 50 mm, Diámetro exterior de 62 mm, Longitud total de 70 mm, Cerrado
Artículo MI #03935965
No. Fabricante LBBR 50-2LS/HV6
Precio443.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

EWELLIX USA LLC
LBBR 50-2LS/HV6

Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie LBBR, Diámetro de eje de 50 mm, Diámetro exterior de 62 mm, Longitud total de 70 mm, Cerrado
Artículo MI #03935965
No. Fabricante LBBR 50-2LS/HV6
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
Precio443.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del anillo exterior
    70 mm
  • Diámetro exterior
    62 mm
  • Longitud total
    70 mm
  • Ancho general
    70 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Eje Diámetro  
    50 mm

Detalles

  • Opciones de bola
    Resistente a la corrosión
  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Características de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Tipo de sello
    2 Sellos
  • Serie
    LBBR
  • UPC_NO
    7333314051189

Descripción general

Descripción del fabricante
LBBR 50-2LS/HV6

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo