Especificaciones
Dimensions
- Shaft Diameter5 mm
Details
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- SerieLBBR
- UPC_NO7333314118295
Descripción general
Descripción del fabricante
LBBR 5-C004
- Compacto y fácil de montar
- Disponible con o sin sellos, así como acero inoxidable estándar o resistente a la corrosión
- Las unidades de cojinetes de bolas lineales incluyen un cojinete y una carcasa, están disponibles como unidades individuales o en tándem
- Las unidades en tándem incluyen versiones de dúo y cuádruple
- Bolas de acero inoxidable y canales opcionales para ambientes húmedos o corrosivos; identificado por el sufijo HV6
- Cuando se utiliza en combinación con ejes de acero inoxidable SKF , es posible crear un sistema de guía fabricado íntegramente en acero inoxidable