Especificaciones
Dimensiones
- Ancho del anillo exterior22 mm
- Diámetro exterior12 mm
- Ancho general22 mm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Eje Diámetro6 mm
Detalles
- Opciones de bolaResistente a la corrosión
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Tipo de cierreCerrado
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Características de resistenciaResistente a la corrosión
- Tipo de sello2 Sellos
- SerieLBBR
- UPC_NO7333314052193