Motion
LBCT 40 A
Casquillo de bola de riel redondo abierto - Serie LBCT, Diámetro de eje de 40 mm, Diámetro exterior de 62 mm, Abierto
Artículo MI #03936000
No. Fabricante LBCT 40 A
Precio537.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bola de riel redondo abierto - Serie LBCT, Diámetro de eje de 40 mm, Diámetro exterior de 62 mm, Abierto
Artículo MI #03936000
No. Fabricante LBCT 40 A
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
Precio537.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del anillo interior
    56 mm
  • Ancho del anillo exterior
    80 mm
  • Diámetro exterior
    62 mm
  • Ancho general
    80 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Eje Diámetro  
    40 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de sello
    2 Escudos
  • Serie
    LBCT
  • UPC_NO
    7333314052995

Descripción general

Descripción del fabricante
LBCT 40 A

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo