Especificaciones
Dimensiones
- Ancho del anillo interior72 mm
- Ancho del anillo exterior100 mm
- Diámetro exterior75 mm
- Longitud total100 mm
- Ancho general100 mm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Eje Diámetro50 mm
Detalles
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Capacidad de carga dinámica1315.198 lbf
- Capacidad de carga13400 N
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de sello2 Sellos
- SerieLBCT
- Capacidad de carga estática2742.806 lbf
- UPC_NO7333314053213