Motion
LBCT 80  A-2LS

Ewellix USA LLC
LBCT 80 A-2LS

Casquillo de bola de riel redondo abierto - Serie LBCT, Diámetro de eje de 80 mm, Diámetro exterior de 120 mm, Longitud total de 165 mm, Capacidad de carga de 3597.122 lbf, Abierto
Artículo MI #03936007
No. Fabricante LBCT 80 A-2LS
Precio1,320.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Ewellix USA LLC
LBCT 80 A-2LS

Casquillo de bola de riel redondo abierto - Serie LBCT, Diámetro de eje de 80 mm, Diámetro exterior de 120 mm, Longitud total de 165 mm, Capacidad de carga de 3597.122 lbf, Abierto
Artículo MI #03936007
No. Fabricante LBCT 80 A-2LS
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
Precio1,320.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del anillo interior
    125 mm
  • Ancho del anillo exterior
    165 mm
  • Diámetro exterior
    120 mm
  • Longitud total
    165 mm
  • Ancho general
    165 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Eje Diámetro  
    80 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    3597.122 lbf
  • Capacidad de carga
    37500 N
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de sello
    2 Sellos
  • Serie
    LBCT
  • Capacidad de carga estática
    7194.245 lbf
  • UPC_NO
    7333314053916

Descripción general

Descripción del fabricante
LBCT 80 A-2LS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo